FERVI 0719 Manuaalinen putkentaivutus, 2mm Max. Paksuus | CJ4KYL

FERVI 0719 Manuaalinen putkentaivutus, 2mm Max. Paksuus

Tuote: CJ4KYL Malli: 0719
€1,135.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Bender
Die Size14, 16, 18, 20, 22, 25 mm
Maks. Työn paksuus2 mm
Min. Taivutussäde56, 100 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDie Sizekahvan pituusMaks. Työn paksuusMin. TaivutussädeHinta
FERVI 0722 Manuaalinen putkentaivutus, 120 astetta Max. Taivutuskulma, max. 3 mm. Paksuus | CJ4KYK 072225.4, 38.1, 44.5 mm1000 mm3 mm75, 125, 150 mm€1,374.55
Tarjouspyyntö
FERVI 0723 Kannettava manuaalinen putken taivutin, 180 astetta. Max. Taivutuspaksuus | CJ4KYM 0723-420 600 on mm--€400.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI 0719 Manuaalinen putkentaivutus, 2mm Max. Paksuus
€1,135.04 / yksikkö