FERVI 0722 Manuaalinen putkentaivutus, 120 astetta Max. Taivutuskulma, max. 3 mm. Paksuus | CJ4KYK

FERVI 0722 Manuaalinen putkentaivutus, 120 astetta Max. Taivutuskulma, max. 3 mm. Paksuus

Tuote: CJ4KYK Malli: 0722
€1,374.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Bender
Taivuta kulma120 astetta
Die Size25.4, 38.1, 44.5 mm
kahvan pituus1000 mm
Maks. Työn paksuus3 mm
Min. Taivutussäde75, 125, 150 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDie Sizekahvan pituusMaks. Työn paksuusMin. TaivutussädeHinta
FERVI 0719 Manuaalinen putkentaivutus, 2mm Max. Paksuus | CJ4KYL 071914, 16, 18, 20, 22, 25 mm-2 mm56, 100 mm€1,135.04
Tarjouspyyntö
FERVI 0723 Kannettava manuaalinen putken taivutin, 180 astetta. Max. Taivutuspaksuus | CJ4KYM 0723-420 600 on mm--€400.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI 0722 Manuaalinen putkentaivutus, 120 astetta Max. Taivutuskulma, max. 3 mm. Paksuus
€1,374.55 / yksikkö