Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 9080GP6 -liitinlohko 40 A | AG7CHA 5B360

SQUARE D 9080GP6 Liitinlohko 40 Amp

Varastossa
Tuote: AG7CHA Malli: 9080GP6Ristiviite: 5B360

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
Ampeeria40
Estä materiaaliNylon
VäriLuonnollinen
Yhteyden tyyppiRuuvikiinnike
Syvyys1.8 "
Korkeus1.48 "
Maks. Langan koko12AWG
Min. Langan koko18AWG
AsennustyyppiDIN
Liitäntöjen määrä2
Napojen lukumäärä1
Temp. alue-40 - 275 astetta F
Lämpötila Luokitus-40 - 257 F
Päätteen tyyppiItsestään nostava painelangan liitin
Jännite600
Leveys569040 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8536904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kanavan kuvaus (35mm / GH)
    • Kappaletta per jalka (32)
    • 6-napaiset puserot (2DD05)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoAsennustyyppiPäätteen tyyppiLeveysHinta
SQUARE D 9080GK6 -liitinlohko 40 A | AG7CHE 5B364 9080 GK61.4 "1.39 "10AWG22AWGPinta tai DINJuotettava laatikko Lug568789 "€4.78
SQUARE D 9080GA6 -liitinlohko 40 A | AG7CHT 5B380 9080GA61.8 "1.48 "12AWG22AWGDINLitteät liitinliittimet569040 "€3.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9080GP6 Liitinlohko 40 Amp
€4.66 / yksikkö