Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 15MFA3923 Kiinnityssarja musta sinkkiviimeistely - 6 kpl pakkaus AB4EZT 1XKD4

FAZTEK 15MFA3923 kiinnikesarja, musta sinkkiviimeistely - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4EZT Malli: 15MFA3923Ristiviite: 1XKD4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityssarja
Suorittaa loppuunMusta sinkki
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FAZTEK 15MFA3928 Kiinnityssarja musta sinkkipinnoite - 6 kpl. | AB4EZR 1XKD3 15MFA3928€7.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 15MFA3923 kiinnikesarja, musta sinkkiviimeistely - 6 kpl pakkaus
€7.07 / yksikkö