FAZTEK

Faztekin laaja valikoima sisältää ekstruusiot, kiinnikkeet, kannakkeet ja saranat. Brändin kehystyspursotukset yhdistää rakentamaan kärryjä, esteitä, työasemia ja muita rakenteita. Näiden suulakepuristettujen alumiiniprofiilien upotetut T-urat hyväksyvät yhteensopivat liittimet ja kiinnikkeet. Faztek turvasuojapaneelit niissä on sisäänrakennetut pylväät ja niiden kokoaminen vie vähemmän aikaa kuin koneen suojapaneelit ja ovet. Niissä on metalliverkkorakenne, joka on päällystetty mustalla PVC-kerroksella ruosteenestossa, joten ne sopivat ulkokäyttöön.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Faztek MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin 80/20 mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaava Faztek-tuote.

Lähetys

Nämä Faztek-tuotteet ovat yleensä kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen eivätkä lentorahtiin.

About Faztek

Faztekin laaja valikoima sisältää ekstruusiot, kiinnikkeet, kannakkeet ja saranat. Brändin kehystyspursotukset yhdistää rakentamaan kärryjä, esteitä, työasemia ja muita rakenteita. Näiden suulakepuristettujen alumiiniprofiilien upotetut T-urat hyväksyvät yhteensopivat liittimet ja kiinnikkeet. Faztek turvasuojapaneelit niissä on sisäänrakennetut pylväät ja niiden kokoaminen vie vähemmän aikaa kuin koneen suojapaneelit ja ovet. Niissä on metalliverkkorakenne, joka on päällystetty mustalla PVC-kerroksella ruosteenestossa, joten ne sopivat ulkokäyttöön.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on sileä T-uraprofiili?

Faztekin sileissä profiileissa ei ole uria T-urapursotuksen pinnalla tai pinnalla.

Voiko Faztekin T-urapursotuksia paineistaa?

Faztekin T-uritetut suulakepuristukset voidaan paineistaa jopa 150 psi:n ilmalla tehokkuuden ja tuottavuuden maksimoimiseksi.

Mitä materiaalia käytetään tuotemerkin ekstruusioiden valmistukseen?

Faztek-ekstruusiot on valmistettu 6063-T6-alumiinista. "T6" temperointi tarkoittaa, että alumiini on lämpökäsitelty ja keinotekoisesti vanhentunut tietyn kovuuden saavuttamiseksi. Tämä johtaa materiaaliin, joka on vahvempi ja kestävämpi kuin se olisi luonnollisessa tilassaan.