Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6379861 -vaihtomoottori | AG9PNF 21EC11

DAYTON 6379861 Vaihtomoottori

Varastossa
Tuote: AG9PNF Malli: 6379861Ristiviite: 21EC11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€287.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.43
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii tuotemerkkiinKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroeräHinta
DAYTON 1VLC5 Moottori 1/20 Hp 1000 RPM 120v Sh Pole 1.4a | AB3WBE 1VLC5---moottori€854.21
DAYTON 3NLD9 -moottorikäyttö 3xk42 3xk46- ja 3xk54-moottoreiden kanssa AD2DXE 3NLD9---Vaihtomoottori€776.70
DAYTON 3NLE7 -moottorikäyttö 3xk43- ja 3xk67-moottoreiden kanssa AD2DXL 3NLE7---Vaihtomoottori€1,698.68
DAYTON 3NLE9 -moottorin käyttö 3xk65: n ja 3xk66: n kanssa AD2DXM 3NLE9---Vaihtomoottori€2,640.13
DAYTON PPTNXZ31G -moottori | AD6NGN 46K904 PPTNXZ31GDayton5NXZ3, 5NXZ5, 5NYC0PPTNXZ31Gmoottori€898.76
DAYTON PPTNXZ41G -moottori | AD6NGP 46K905 PPTNXZ41GDayton5NXZ4, 5NXZ6, 5NYC1PPTNXZ41Gmoottori€919.24
DAYTON PPTNXZ71G -moottori | AD6NGQ 46K907 PPTNXZ71GDayton5NXZ7, 5NYC2PPTNXZ71Gmoottori€947.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6379861 Vaihtomoottori
€287.46 / yksikkö