RULAND MANUFACTURING CLX -sarjan liittimet


Suodattaa
Maks. Kierrosluku: 4000 , Max. Vääntömomentti: 1450 in. Lbs. , Tyyppi: Yksiosainen puristintyyppi
TyyliMalliPora Dia.Puhdistus Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta (ei alv)
A
CLX-31-31-F
1-15 / 16 "3.657 "1215 lyijytön teräs3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€833.48
B
CLX-31-31-SS
1-15 / 16 "3.657 "303 Ruostumaton teräs3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€2,215.47
A
CLX-19-19-F
1.187 "2.242 "1215 lyijytön teräs2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€151.86
B
CLX-19-19-SS
1.187 "2.242 "303 Ruostumaton teräs2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€414.40
B
CLX-23-23-SS
1.437 "2.84 "303 Ruostumaton teräs2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€508.53
A
CLX-23-23-F
1.437 "2.84 "1215 lyijytön teräs2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€191.82
C
CLX-10-10-A
5 / 8 "1.514 "2024 Alumiini1 5 / 16 "2"# 10-32 "€94.97
C
CLX-5-5-A
5 / 16 "0.815 "2024 Alumiini5 / 8 "1"# 4-40 "€61.52
B
CLX-5-5-SS
5 / 16 "0.815 "303 Ruostumaton teräs5 / 8 "1"# 4-40 "€100.79

CLX -sarjan liittimet

Ruland Manufacturingin jäykät akselikytkimet soveltuvat pyörivän liikkeen siirtämiseen akselilta akselille tarkkuusservojärjestelmissä. Niissä on taotut ruuvit suuren pitovoiman tuottamiseksi ja tarkasti hiottuja porauksia, jotka varmistavat, että kytkimet ovat linjassa asennuksen aikana, jotta estetään järjestelmän kohdistusvirheitä ja ei-toivottuja tärinöitä. Niissä on alumiini- / 303 SS / 1215-lyijytön teräsrakenne ja Nypatch-värähtelypinnoitettu laitteisto, joka mahdollistaa tasaisen ruuvin kiinnittymisen ja estää samalla tunkeutumisen. Valitse näiden akselikytkimien laajasta valikoimasta, saatavana halkaisijaltaan 5/16, 5/8, 1.187, 1.437 ja 1-15/16 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?