Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 13FF8128 tasoitusjalka teräs keltainen sinkki M8 | AB4EZZ 1XKE3

FAZTEK 13FF8128 Tasoitusjalka Teräs Keltainen Sinkki M8

Varastossa
Tuote: AB4EZZ Malli: 13FF8128Ristiviite: 1XKE3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasausjalka
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FAZTEK 13FF8129 Tasoitusjalka Teräs Keltainen sinkki M6 | AB4EZM 1XKC8 13 FF8129€33.71
FAZTEK 13FF8117 tasoitusjalka 1 / 4-20 | AE4BRA 5JB92 13 FF8117€18.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 13FF8128 Tasoitusjalka Teräs Keltainen Sinkki M8
€19.31 / yksikkö