Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 11-195Z Clevis Pin, Zinc, 0.437 X 1-1/2 Size, 10Pk | AC2TXC 2MUL6

ITW BEE LEITZKE 11-195Z Clevis Pin, sinkki, 0.437 X 1-1/2 koko, 10 Pk

Varastossa
Tuote: AC2TXC Malli: 11-195ZRistiviite: 2MUL6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1.5 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus1.5 "
Pin Dia.7 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus1 17 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-195Z Clevis Pin, sinkki, 0.437 X 1-1/2 koko, 10 Pk
€13.15 /pakkaus