Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAZTEK 13FF8129 Tasoitusjalka Teräs Keltainen sinkki M6 | AB4EZM 1XKC8

FAZTEK 13FF8129 Tasoitusjalka Teräs Keltainen Sinkki M6

Varastossa
Tuote: AB4EZM Malli: 13FF8129Ristiviite: 1XKC8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasausjalka
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FAZTEK 13FF8128 tasoitusjalka teräs keltainen sinkki M8 | AB4EZZ 1XKE3 13 FF8128€19.31
FAZTEK 13FF8117 tasoitusjalka 1 / 4-20 | AE4BRA 5JB92 13 FF8117€18.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 13FF8129 Tasoitusjalka Teräs Keltainen Sinkki M6
€33.71 / yksikkö