FABORY B26660.016.0062 Sheet Metal Screw, 5/8 Inch Length, Case Hardened Steel, #8 Size, 5900PK | CG7DDE 155T27

FABORY B26660.016.0062 Peltiruuvi, 5/8 tuuman pituus, kotelokarkaistu teräs, koko #8, 5900PK

Varastossa
Tuote: CG7DDE Malli: B26660.016.0062Ristiviite: 155T27

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€224.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.306 "- 0.322"
Pään korkeus0.115 - 0.105 "
Head TypeLeipä
Pituus5 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9504
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohuempien metalliesineiden liittämiseen toisiinsa tai metallin liittämiseen puuhun, muoviin ja muihin materiaaleihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B26660.016.0062 Peltiruuvi, 5/8 tuuman pituus, kotelokarkaistu teräs, koko #8, 5900PK
€224.66 /pakkaus