A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Purkauskorkeus (tuumaa): 11.375 , Purkausleveys (tuumaa): 8.25 , Asunnon viimeistely: Sinkitty , Kotelon korkeus: 17.5 " , Kotelon pituus: 16 5 / 16 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Kotelon leveys: 8.25 " , Imuläpimitta: 10-7 / 8 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Puhaltimen kierrosluku: 1350 , Max. Tulolämpötila: 150 astetta F. , Moottorikotelo: TEFC , Asennusasento: Puhaltimen akseli vaakasuorassa , Akselin halkaisija: 3 / 4 " , Tyyppi: Hihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti , Pyörän halkaisija: 11 1 / 8 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 6.437 "
Neliökotelon puhaltimet, 11-1/8 tuumaa, hihnakäyttö
Dayton-neliökotelopuhaltimia käytetään yleensä ilman kiertoon kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa. Niissä on yksittäiset ilmanottoaukot ilman vetämistä varten puhaltimen kotelon toiselta puolelta. Niissä on hihnavetorakenne, joka tarjoaa joustavuutta kierrosnopeuksille. Näissä puhaltimissa on galvanoitu teräsrunko ja eteenpäin suuntautuvat teräspyörät, jotka tarjoavat korroosionkestävyyden, lujuuden ja kestävyyden. Valitse laajasta valikoimasta näitä eteenpäin kaartuvia, neliömäisiä puhaltimia, jotka ovat saatavilla B- ja F-moottorieristysversioina.