Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADVANTECH 25SS8F seula # 25 S / s 8 tuuman täysi korkeus | AC8FYP 39T025

ADVANTECH 25SS8F seula #25 S/s 8 tuumaa täysikorkeus

Varastossa
Tuote: AC8FYP Malli: 25SS8FRistiviite: 39T025

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestaus seula
Kehys sisäpuolella Dia.8"
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Verkkokoko#25
SilmäkokoalueKeskikokoinen
Avauskoko710 mikronia
Dia ulkopuolella.8"
Kokonaissyvyys2"
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
TyyppiKudotut lankaliinatestiseula
Lanka Dia.0.45mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9604000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäytön materiaaliKehys sisäpuolella Dia.KehysmateriaaliLanka Dia.VerkkokokoSilmäkokoalueAvauskokoDia ulkopuolella.Hinta
ADVANTECH 12BB12I seula # 12 B / b 12 tuuman välikorkeus | AC8FXY 39T010 12BB12IMessinki12 "Messinki0.8mm#12Keskikokoinen1.7mm12 "€154.27
ADVANTECH 120BB12I seula # 120 B / b 12 tuuman välikorkeus | AC8FXZ 39T011 120BB12IMessinki12 "Messinki0.09mm#120Loppu125 mikronia12 "€183.14
ADVANTECH 14BB12I seula # 14 B / b 12 tuuman välikorkeus | AC8FYA 39T012 14BB12IMessinki12 "Messinki0.71mm#14Keskikokoinen1.4mm12 "€154.27
ADVANTECH 18BB12I seula # 18 B / b 12 tuuman välikorkeus | AC8FYD 39T015 18BB12IMessinki12 "Messinki0.56mm#18Keskikokoinen1mm12 "€154.27
ADVANTECH 20BB12I seula # 20 B / b 12 tuuman välikorkeus | AC8FYE 39T016 20BB12IMessinki12 "Messinki0.5mm#20Keskikokoinen850 mikronia12 "€156.07
ADVANTECH 25BB12I seula # 25 B / b 12 tuuman välikorkeus | AC8FYG 39T018 25BB12IMessinki12 "Messinki0.45mm#25Keskikokoinen710 mikronia12 "€154.27
ADVANTECH 35BB12I seula # 35 B / b 12 tuuman välikorkeus | AC8FYK 39T021 35BB12IMessinki12 "Messinki0.315mm#35Keskikokoinen500 mikronia12 "€154.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANTECH 25SS8F seula #25 S/s 8 tuumaa täysikorkeus
€115.07 / yksikkö