Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INDUSTRIAL SCIENTIFIC VTSB-301 Vaihtoparisto Alkalimusta | AF2HQH 6UAV9

INDUSTRIAL SCIENTIFIC VTSB-301 vaihtoparisto alkalimusta

Varastossa
Tuote: AF2HQH Malli: VTSB-301Ristiviite: 6UAV9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoakku
Akun8 hr.
Akun tyyppiAA-alkalinen
VäriMusta
Jännite4.5 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8506100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkunVäriHinta
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 17131046-3 Vaihtoparisto Alkalikäyttö Mx6:n kanssa | AB3GMB 1TAN6 17131046-310.5 hr.Musta€346.68
INDUSTRIAL SCIENTIFIC VTSB-311 Vaihtoparisto Alkalioranssi | AF2HQJ 6UAW0 VTSB-3118 hr.Oranssi€234.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC VTSB-301 vaihtoparisto alkalimusta
€234.83 / yksikkö