FABORY B07410.062.0300 Litteäkantainen ruuvi, pituus 3 tuumaa, kierrekoko 5/8-11, seosteräslaatu, 90PK | CG6YNW 42JJ58

FABORY B07410.062.0300 Litteäkantainen kantaruuvi, pituus 3 tuumaa, kierrekoko 5/8-11, seosteräslaatu, 90 PK

Varastossa
Tuote: CG6YNW Malli: B07410.062.0300Ristiviite: 42JJ58

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€196.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaAlloy Steel
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.1.1875 "
Head TypeTasainen
Pituus3"
Min. Vetolujuus135,000 - 145,000 psi
Min. Kierteen pituus1 3/4 tuumaa
Rockwellin kovuusC37 - C44
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.5 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 3 / 4
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8217
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B07410.062.0300 Litteäkantainen kantaruuvi, pituus 3 tuumaa, kierrekoko 5/8-11, seosteräslaatu, 90 PK
€196.56 /pakkaus