Moottori 3 vaihe
WEG
Lisätietoja
Malli ei00718ST3QIE213TC-W22
Yhdenmukaistamiskoodi8501524000
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Palvelukerroin1.25
Kierroslukualue1701-1800
RPM-ryhmä1701-1800
KiertoCW / CCW
Vaihe3
Kokonaispituus18 "
Nopeuksien määrä1
Nimellinen tehokkuus91.7%
Tyyppikilpi RPM1800
AsennusJäykkä pohja
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Akselin pituus3.375 "
MoottorisovellusYleinen käyttö
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Pituus vähemmän akselia14.625 "
EristysluokkaF
Hz60
HP7.5
Täyden kuorman ampeerit9.0
KehysmateriaaliValurauta
kehys213TC
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
VelvollisuusJatkuva
Laakeritpallo
Akselin dia.3.375 "
Jännite460
Takuu3 vuotta
eräIEEE 841 -moottori