Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 22EW13 ilmapintatyökalu 3500 rpm | AB6UAR

SPEEDAIRE 22EW13 ilmapintatyökalu 3500 rpm

Varastossa
Tuote: AB6UAR Malli: 22EW13

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€404.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman pintatyökalu
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.9
CFM @ täysi kuorma15
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus3500 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
HP0.5
LukitaTurvallisuus
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus11 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko11 / 32 "
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusKyllä
Pyörän halkaisija4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.122
Laivan korkeus (cm)40.89
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8467115090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22EW13 ilmapintatyökalu 3500 rpm
€404.71 / yksikkö