KILLARK Vilkkuvat Xenon-vihreät valaisimet


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -40 - 104 F , Väri: Vihreä , Halkaisija: 7.26 " , Valaisimen teho: 2.7 , Vilkkuu minuutissa: 60-80 , Korkeus: 11.19 " , Kotelon materiaali: 30% lasitäytteinen kovettuva polyesteri , Lampun käyttöikä: 10K , Lampun tyyppi: Xenon , Pituus: 11.19 " , Asennus: Seinä , Tyyppi: Vilkkuu , Leveys: 7.26 "
TyyliMalliJänniteHinta (ei alv)
A
NVSZMFG26GBG
12-80 VDC€753.62
B
NVSZMFG01GBG
120 VAC€753.62

Vilkkuvat Xenon-vihreät valaisimet

Killark Xenonin vihreitä vilkkuvia kalusteita käytetään merkinanto- ja varoitussovelluksiin vaarallisissa paikoissa. Näissä yksiköissä on lasikuituvahvisteinen kotelo ja polykarbonaattilinssit Xenon-tekniikalla, jotka tuottavat lyhyen mutta erittäin voimakkaan salaman pulssin (60-80 välähdystä / min) ja tarjoavat käyttöiän 10000 tuntia. Ne voidaan asentaa seinälle mihin tahansa suuntaan. Valittu loisteputkivalaisimet on saatavana riipus-, seinä- ja kattoasennusvaihtoehtoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?