DAYTON 12F738 nielupumppujärjestelmä 1/3 hv 115v valurauta AA4CXK

DAYTON 12F738 pesuallaspumppujärjestelmä 1/3 Hp 115v valurauta

Varastossa
Tuote: AA4CXK Malli: 12F738

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€603.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAltaan tyhjennyspumppujärjestelmä
Ampeeria4.1
Altaan kapasiteetti6 gal.
Altaan korkeus13-3 / 8 "
Altaan materiaaliHDPE
Johdon pituus10ft.
GPM vettä @ 10 Ft. pää30
GPM vettä @ 15 Ft. pää25
GPM vettä @ 20 Ft. pää12
GPM vettä @ 5 Ft. pää36
KoteloValurauta
HP1/3
JuoksupyöräRuostumaton teräs
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Tuloaukko1.5 "
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Suurin pää25 ft.
MoottorityyppiPSC
pistorasia1.5 "
Pumpun materiaaliValurauta
AkselitiivisteMekaaninen
Kytkimen tyyppiPystysuora
TyyppiArvosanan yläpuolella
Tuuli1-1 / 2 "
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7575
Laivan korkeus (cm)39.12
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJuoksupyörän materiaaliAmpeeriaGPM vettä @ 10 Ft. pääMaks. Nestemäinen lämpötilaMaks. LämpötilaSuurin pääMoottorityyppiGPM vettä @ 15 Ft. pääHinta
DAYTON 12F739 pesuainepumppujärjestelmä 1/3 hv termoplastinen | AA4CXL 12F739Muovi4.136140-astetta F140-astetta F25 ft.PSC32€517.34
DAYTON 12F740 pesuallasjärjestelmä 1/2 hv 115v valurauta | AA4CXM 12F740Ruostumaton teräs4.938140-astetta F140-astetta F26 ft.PSC32€512.61
DAYTON 12F741 pesuainepumppujärjestelmä 1/2 hv termoplastinen | AA4CXN 12F741Ruostumaton teräs4.951140-astetta F140-astetta F28 ft.PSC46€490.05
DAYTON 2VJ77 pesuainepumppujärjestelmä 5 G 1/3 hv 115 V 3.1 A | AC3QGH 2VJ77Pyörre3.130130-astetta F130-astetta F18 ft.Varjostettu pylväs14€511.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12F738 pesuallaspumppujärjestelmä 1/3 Hp 115v valurauta
€603.20 / yksikkö