EXTRACT-ALL S-987-2A -lähteensieppausjärjestelmä, 12-1 / 2 syvyys | AB9HEM 2DBV6

EXTRACT-ALL S-987-2A Source Capture ilmanpuhdistusjärjestelmä, 12-1/2" syvyys

Varastossa
Tuote: AB9HEM Malli: S-987-2ARistiviite: 2DBV6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,068.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähde kerää ilmanpuhdistusjärjestelmä
Ilmavirta100 - 350 CFM
Vahvistimet AC2.8
VäriMusta
Johdon pituus7ft.
Syvyys12-1 / 2 "
Suorittaa loppuunPolyuretaanijauhemaali
Korkeus12.5 "
Letkun halkaisija.2-1 / 2 "
Letkun pituus3ft. 4 1/2 jalkaan
Hz60
Pituus12.5 "
Mountmoninkertainen
Nopeuksien määräMuuttuja
Vaihe1
Äänitaso66 @ 6 jalkaa
TyyppiKompakti savun- ja pölynimuri
Jännite120
Watts350
Leveys19.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.05
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun halkaisija.IlmavirtaVahvistimet ACLetkun pituusMountNopeuksien määräVaiheÄänitasoHinta
EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture ilmanpuhdistusjärjestelmä, musta | AA3YHH 11Y602 SP-4004"400 cfm2.915ft.Lattia1170€3,903.77
EXTRACT-ALL S-981-2B Source Capture ilmanpuhdistusjärjestelmä, 7" syvyys | AC4BKU 2YFU4 S-981-2B3"100 - 350 CFM2.83 jalkaa 4 jalkaan.PenkkiMuuttuja168 @ 6 jalkaa€1,590.19
EXTRACT-ALL SP-981-2B Source Capture ilmanpuhdistusjärjestelmä, 12-1/2" syvyys | AD7UFK 4GJP8 SP-981-2B-100 - 350 CFM2.8-LattiaMuuttuja164 @ 6 jalkaa-
Tarjouspyyntö
EXTRACT-ALL E-1400G öljysumu- ja hiukkassuodatin | AD7UFT 4GJR6 E-1400G-1520 - 1650 CFM2.8-moninkertainen1372 @ 6 Ft€8,370.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL S-987-2A Source Capture ilmanpuhdistusjärjestelmä, 12-1/2" syvyys
€2,068.53 / yksikkö