Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER UB1TA4 Pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/4-20,1-51/64 tuuman koko | AD8VNG 4MWE8

ZSI-FOSTER UB1TA4 pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/4-20,1-51/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8VNG Malli: UB1TA4Ristiviite: 4MWE8
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
€26.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Sisäpituus1 51 / 64 "
Sisäleveys1 35 / 64 "
Materiaali316 SS
Kokonaispituus2 23 / 64 "
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 4-20
Tyyppipehmustetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tyynyn suunnittelu tarjoaa täydellisen kuormituksen jakautumisen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER UB1TA4 pehmustettu U-pultti, kierrekoko 1/4-20,1-51/64 tuumaa
€26.13 / yksikkö