EXTRACT-ALL

Air Impurities Removal Systems, Inc. (AIR Systems, Inc.) on 1980-luvun lopulta lähtien valmistanut Extract-All -sarjan ilmanpuhdistusjärjestelmiä sisäilman laadun varmistamiseksi yliopistoissa, laboratorioissa, sairaaloissa, jalokiviliikkeessä ja valtion laitoksissa. Extract-All on maailmanlaajuinen ilmanpuhdistuslaitteiden ja savunpoistojärjestelmien valmistaja ilmailu-, elektroniikka- ja lääketeollisuudelle. Sen pääkonttori sijaitsee Wauwatosassa, Wisconsinissa, Yhdysvalloissa. Lue lisää

Suodattaa

LVI ja jäähdytys

Siivous

Koneistus

Hitsaus

LVI ja jäähdytys Suodattaa

IlmansuodattimetKatso kaikki

  • Ilmanpuhdistimen suodattimet

    Sisältää korvaavat ilmanpuhdistussuodattimet, kuten hiilisuodattimet, HEPA-suodattimet ja kennosuodattimet, jotka tarjoavat suodatuksen ilman tehokkuuden heikkenemistä. Suunniteltu hajujen, höyryjen, pölyhiukkasten ja savun vangitsemiseksi poistoa varten; ihanteellinen käytettäväksi kaikkien poistoilma-asemien kanssa

  • Hiilisuodattimet
  • Suodattaa

IlmankäsittelyKatso kaikki

  • Ilmanpuhdistimen lisävarusteet

    Sisältää poistokaulukset, seinäkiinnikkeet ja Y-liittimet käytettäväksi kaupallisissa ja teollisuusrakennuksissa ilmanpuhdistuksen parantamiseksi ja savun, pölyn, hajujen ja höyryjen poistamiseksi. Y-liittimissä on yksi 5 tuuman tuloliitäntä ja kaksi lähtöä joko 2-1 / 2 tai 3 tuumaa kooltaan

  • Ilmanpuhdistimet

    Ilmansuodattimet monivaiheisella suodatuksella savun, savujen, pölyn ja hiukkasten poistamiseen; ihanteellinen pieniin tai suuriin teollisiin sovelluksiin. Akryylikaappaukset takaavat taustavedon lähteen sieppauksen. Saatavana myös imuputket, imuvarret, savunpoistot, pölynkerääjät ja sumunkerääjä

  • Savunpoistovarret

    Teollisuusluokan savunpoistovarret, jotka on suunniteltu keräämään savua, pölyä, sumua ja höyryjä suoraan lähteestä; ihanteellinen hitsaukseen, hiontaan, sekoittamiseen ja leikkaamiseen. Helppo ylös, alas ja 360 asteen säätö pöydälle asennettuna

PuhaltimetKatso kaikki

  • Radiaaliteräpuhallin, hihnakäyttö

    Savun ja pölyn poistopuhaltimet, joissa on kiinnityskannattimet, jotka on helppo asentaa seinille, lauteille tai lattialle. Vähämeluinen toiminta (max 74 dB). Täysin suljettu moottorirakenne, joka pystyy käsittelemään virtausta jopa 6 poistovarresta. Saatavana myös avoimissa tippumatiiviissä moottorikoteloissa

Tietoja EXTRACT-ALL

Extract-All -tuoteluettelo sisältää ilmanpuhdistimen suodattimet, kaapin tuulettimet, pölynkerääjät, hihnavetoiset radiaalipuhaltimet ja öljysumunkerääjät. Tuotemerkin pölynkerääjät on suunniteltu savun, savujen ja muiden ilman epäpuhtauksien poistamiseen jätemateriaalien polttolaitoksista ja tuotantolaitoksista. Niissä on itsepuhdistuva patruunasuodatin, jossa on ainutlaatuinen sykloninen drop-out-ominaisuus, joka erottaa suuret pölyhiukkaset 99.999 % tehokkaasta paloa hidastavasta patruunasta. Merkki valmistaa myös savunpoistovarret pitkällä seinään kiinnitetyllä kääntyvällä puomilla (enintään 120 tuuman pituus), joka lisää käsivarren ulottuvuutta juotoshöyryn, liuottimien hajujen ja hiontapölyn tehokkaaseen talteenottamiseen.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Extract-Kaikki tuotteiden mallinumerot liittyvät yleensä yksittäisiin viittauksiin vastaaviin Daytonin, Honeywellin, Aprilairen ja Ultra-Sunin MPN-numeroihin (valmistajan osanumerot). Joten jos etsit ilmanpuhdistimia, savunpoistovarsia ja lisävarusteita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneita, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies onko vaihtoehtoinen tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä Extract-All-tuotteet ovat kooltaan pieniä tai suuria, ja ne saattavat vaatia kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen ja lentorahtiin.

Tärkeimmät kauppanimet

Extract-All Salon Pure Air

Extract-All salon clean air -järjestelmät on suunniteltu erityisesti kauneussalonkisovelluksiin, joihin sisältyy salongitoimenpiteitä, kuten värjäystä, korostusta ja kestäviä hoitoja, jotka täyttävät sisäilman ... Lue Lisaä 

Poisto - Kaikki hampaiden puhdas ilma

Uute-Kaikki hampaiden puhdasilmajärjestelmiä käytetään epäpuhtauksien, kuten VOC-yhdisteiden, pölyn, hiukkasten, taudinaiheuttajien ja biologisten aineiden poistamiseen nopeista laitteista, kuten hammaskiveistä ja porakoneista.... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat ne standardit, joita Extract-All -tuotteet noudattavat?

Poisto-Kaikki ilmanpuhdistus- ja savunpoistojärjestelmät noudattavat OSHA:n määräämiä standardeja henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi.

Mitä eroa lähteen talteenotto- ja ympäristön ilmanpuhdistusjärjestelmillä on?

Source Capture -ilmanpuhdistusjärjestelmät asennetaan alueelle, jossa epäpuhtaudet muodostuvat, tai sen ympärille minimoimaan haitalliset ja vaaralliset hiukkaset vaurioittamasta työntekijöiden hengityselimiä. Monissa näistä järjestelmistä on vapaasti liikkuvat huuvat riittävän ilmavirran tuottamiseksi haluttuun paikkaan. Ilmansuodatusjärjestelmät on suhteellisen helppo asentaa ja ylläpitää puhdasta ilmavirtaa koko alueella. Yleensä ne asennetaan ylätiloihin savun/höyryjen vetämiseksi ylöspäin.

Mitä hyötyä negatiivisesta ilmakoneesta on?

Poisto-Kaikki negatiiviset ilmakoneet synnyttävät alipaineen valvotulla alueella vetämällä sisään saastunutta ilmaa, suodattamalla sen ja tyhjentämällä sen.

Kuinka valita oikea suodatin sovellukselle?

  • Käytä kemiallisten höyryjen, kaasujen, hajujen tai höyryjen poistamiseen aktiivihiilellä varustettua adsorptiomoduulia.
  • Käytä ensisijaista hiukkassuodatinta pienhiukkasille, kuten pölylle, savulle tai sumulle.
  • Käytä monivaiheisia suodatinkokoonpanoja sovelluksissa, joissa on sekä näkyviä hiukkas- että kaasumaisia ​​höyryjä.

Miten Extract-All-järjestelmien moottorit on suunniteltu?

Suurin osa puhallinmoottoreistamme on täysin koteloituja ja lämpösuojattuja. Puhaltimet ovat myös dynaamisesti tasapainotettuja. Tyypillinen moottorin käyttöikä on 100,000 XNUMX tuntia riippuen käyttöolosuhteista, mukaan lukien ympäristön lämpötila, käyttösuhde jne.

Yksinomaiset tuotemerkit