EXTRACT-ALL E-1400G öljysumu- ja hiukkassuodatin | AD7UFT 4GJR6

EXTRACT-ALL E-1400G öljysumun savu- ja hiukkaskeräin

Varastossa
Tuote: AD7UFT Malli: E-1400GRistiviite: 4GJR6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,370.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähde kerää ilmanpuhdistusjärjestelmä
Ilmavirta1520 - 1650 CFM
Vahvistimet AC2.8
VäriMusta
Syvyys16-1 / 2 "
Suorittaa loppuunPolyuretaanijauhemaali
Korkeus51 "
Hz60
Mountmoninkertainen
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
Äänitaso72 @ 6 Ft
TyyppiÖljysumu / savun kerääjä
Jännite208/230/460
Leveys25.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117.45
Laivan korkeus (cm)69.85
Laivan pituus (cm)148.08
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun halkaisija.IlmavirtaVahvistimet ACLetkun pituusMountNopeuksien määräVaiheÄänitasoHinta
EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture ilmanpuhdistusjärjestelmä, musta | AA3YHH 11Y602 SP-4004"400 cfm2.915ft.Lattia1170€3,903.77
EXTRACT-ALL S-987-2A Source Capture ilmanpuhdistusjärjestelmä, 12-1/2" syvyys | AB9HEM 2DBV6 S-987-2A2-1 / 2 "100 - 350 CFM2.83ft. 4 1/2 jalkaanmoninkertainenMuuttuja166 @ 6 jalkaa€2,068.53
EXTRACT-ALL S-981-2B Source Capture ilmanpuhdistusjärjestelmä, 7" syvyys | AC4BKU 2YFU4 S-981-2B3"100 - 350 CFM2.83 jalkaa 4 jalkaan.PenkkiMuuttuja168 @ 6 jalkaa€1,590.19
EXTRACT-ALL SP-981-2B Source Capture ilmanpuhdistusjärjestelmä, 12-1/2" syvyys | AD7UFK 4GJP8 SP-981-2B-100 - 350 CFM2.8-LattiaMuuttuja164 @ 6 jalkaa-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL E-1400G öljysumun savu- ja hiukkaskeräin
€8,370.34 / yksikkö