EXTRACT-ALL SP-981-2B Lähteensieppausilmanpuhdistusjärjestelmä, 12-1 / 2 syvyys | AD7UFK 4GJP8

EXTRACT-ALL SP-981-2B Source Capture ilmanpuhdistusjärjestelmä, 12-1/2" syvyys

Tuote: AD7UFK Malli: SP-981-2BRistiviite: 4GJP8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähde kerää ilmanpuhdistusjärjestelmä
Ilmavirta100 - 350 CFM
Vahvistimet AC2.8
VäriValkoinen
Johdon pituus7ft.
Syvyys12-3 / 4 "
Suorittaa loppuunPolyuretaanijauhemaali
Korkeus42.5 "
Hz60
MountLattia
Nopeuksien määräMuuttuja
Vaihe1
Äänitaso64 @ 6 jalkaa
TyyppiKompakti savun- ja pölynimuri
Jännite120
Watts350
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.68
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun halkaisija.IlmavirtaVahvistimet ACLetkun pituusMountNopeuksien määräVaiheÄänitasoHinta
EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture ilmanpuhdistusjärjestelmä, musta | AA3YHH 11Y602 SP-4004"400 cfm2.915ft.Lattia1170€3,903.77
EXTRACT-ALL S-987-2A Source Capture ilmanpuhdistusjärjestelmä, 12-1/2" syvyys | AB9HEM 2DBV6 S-987-2A2-1 / 2 "100 - 350 CFM2.83ft. 4 1/2 jalkaanmoninkertainenMuuttuja166 @ 6 jalkaa€2,068.53
EXTRACT-ALL S-981-2B Source Capture ilmanpuhdistusjärjestelmä, 7" syvyys | AC4BKU 2YFU4 S-981-2B3"100 - 350 CFM2.83 jalkaa 4 jalkaan.PenkkiMuuttuja168 @ 6 jalkaa€1,590.19
EXTRACT-ALL E-1400G öljysumu- ja hiukkassuodatin | AD7UFT 4GJR6 E-1400G-1520 - 1650 CFM2.8-moninkertainen1372 @ 6 Ft€8,370.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL SP-981-2B Source Capture ilmanpuhdistusjärjestelmä, 12-1/2" syvyys