EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture ilmanpuhdistusjärjestelmä, musta | AA3YHH 11Y602

EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture ilmanpuhdistusjärjestelmä, musta

Varastossa
Tuote: AA3YHH Malli: SP-400Ristiviite: 11Y602

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,903.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähde kerää ilmanpuhdistusjärjestelmä
Ilmavirta400 cfm
Vahvistimet AC2.91
VäriMusta
Johdon pituus8ft.
Syvyys20 "
Suodattimen tehokkuus95%
Suorittaa loppuunPolyuretaanijauhemaalattu
Korkeus36 "
Letkun halkaisija.4"
Letkun pituus5ft.
Hz60
Merv14
MountLattia
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Äänitaso70
TyyppiSavu ja pölynimuri
Jännite120
Watts330
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun halkaisija.IlmavirtaVahvistimet ACLetkun pituusMountNopeuksien määräVaiheÄänitasoHinta
EXTRACT-ALL S-987-2A Source Capture ilmanpuhdistusjärjestelmä, 12-1/2" syvyys | AB9HEM 2DBV6 S-987-2A2-1 / 2 "100 - 350 CFM2.83ft. 4 1/2 jalkaanmoninkertainenMuuttuja166 @ 6 jalkaa€2,068.53
EXTRACT-ALL S-981-2B Source Capture ilmanpuhdistusjärjestelmä, 7" syvyys | AC4BKU 2YFU4 S-981-2B3"100 - 350 CFM2.83 jalkaa 4 jalkaan.PenkkiMuuttuja168 @ 6 jalkaa€1,590.19
EXTRACT-ALL SP-981-2B Source Capture ilmanpuhdistusjärjestelmä, 12-1/2" syvyys | AD7UFK 4GJP8 SP-981-2B-100 - 350 CFM2.8-LattiaMuuttuja164 @ 6 jalkaa-
Tarjouspyyntö
EXTRACT-ALL E-1400G öljysumu- ja hiukkassuodatin | AD7UFT 4GJR6 E-1400G-1520 - 1650 CFM2.8-moninkertainen1372 @ 6 Ft€8,370.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture ilmanpuhdistusjärjestelmä, musta
€3,903.77 / yksikkö