EXTRACT-ALL F-981-4A HEPA -suodatin | AC4BKX 2YFU8

EXTRACT-ALL F-981-4A HEPA-suodatin

Varastossa
Tuote: AC4BKX Malli: F-981-4ARistiviite: 2YFU8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€859.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-hiilisuodatin
Suodattimen tehokkuus0.9997
kehysKyllä
Media-alue35.5 sq ft.
Merv17
Nimelliskorkeus10 "
Nimellisleveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4945
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMedia-alueNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
UUTTA KAIKKI F-984-4A Hepa-hiilisuodatin 24 tuumaa leveys 12 tuumaa korkeus | AC4BLJ 2YFW2 F-984-4A58.8 sq ft.12 "24 "€826.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL F-981-4A HEPA-suodatin
€859.58 / yksikkö