BALDOR MOTOR Pystyakseliset pumppumoottorit, kolmivaiheinen, jalkaton, P-pohja


Suodattaa
Alustyyppi: Ei asennusta , Käyttöluokitus: JATKUU , Kehyksen materiaali: Rauta , Eristysluokka: F , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.15 , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa
TyyliMalliPower FactorAmpeeriakehysNopeusSynkroninen nopeusJänniteTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiHinta (ei alv)
A
VHEM3313T
7926.8 A @ 208 V 25.8 A @ 230 V 12.9 A @ 460 V215 hv1,760 rpm1,800 rpm460 V 230 V12.9 A0748M€3,169.76
A
VHEM2531T
8066.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V284 hv1,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V31.0 A1050M€6,235.30
A
VHEM2535T
8278.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V286 hv1,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V36.0 A1072M€6,681.34
A
VHEM2543T
85128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V326 hv1,775 rpm1,800 rpm460 V 230 V58.0 A1272M€9,501.03
A
VHEM2513T
8637.4 A @ 208 V 36.4 A @ 230 V 18.2 A @ 460 V254 hv1,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V18.2 A0948M€4,226.16
A
VHEM2534T
9068.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V284 hv3,525 rpm3,600 rpm460 V 230 V34.0 A1048M€6,593.60
A
VHEM3314T
9135.4 A @ 208 V 33.8 A @ 230 V 16.9 A @ 460 V215 hv3,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V16.9 A0744M€3,302.91
A
VHEM3212T
9312.6 A @ 208 V 11.3 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V184 hv3,440 rpm3,600 rpm460 V 230 V5.6 A0624M€1,513.91

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?