Akun jännite: 24V DC- , Kapasiteetti: 600 lbs. , Väri: sininen , Johdon pituus: 96 " , Poistoaika: 25 sekuntia. , Haarukan pituus: 25 1 / 2 " , Haarukan leveys: 4 1 / 4 " , Etupyörän tyyppi: Jäykkä , Etupyörän leveys: 2" , Etuosan materiaali: Lasitäytetty nailon , Kahvan korkeus: 46 " , HP: 2 hv , Pituus: 65.13 " , Materiaali: Teräs , Max. Kiertomatka: 135 astetta , Max. Kallistuskulma: 135 astetta , Etupyörän lukumäärä: 2 , Takapyörien lukumäärä: 2 , Alustan pituus: 25.5 " , Alustan materiaali: Teräs , Alustan leveys: 24.5 " , Virtajohdon pituus: 8 ft. , Tehotyyppi: Käsinohjaus , Takapyörän materiaali: fenoliset , Takapyörän tyyppi: Kääntyvä , Takapyörän leveys: 3" , Jännite: 12V DC- , Leveys: 57.25 "