PETERSEN PRODUCTS 130-0-sarjan putkitulppa


Suodattaa
Rungon materiaali: Luonnonkumi , Max. Lämpötila: 120 astetta F
TyyliMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusMax. HalkaisijaMax. PaineNimellinen KokoHinta (ei alv)
A
130-0012
0.73 "3.75 "1.30 "17 psi0.75 "- 1.25"€79.32
B
130-0015
1.1 "5.5 "1.75 "13 psi1.25 "- 1.5"€56.60
C
130-002-M
1.21 "5.56 "2.10 "17 psi1.25 "- 2"€66.34
D
130-002
1.77 "2.84 "2.25 "13 psi2"€59.85
E
130-003-M
1.78 "5.57 "3.10 "17 psi2 "- 3"€71.21
F
130-0025
2.3 "4.5 "2.75 "13 psi2.5 "€66.34
G
130-003
2.64 "5.25 "3.25 "13 psi3"€63.10
H
130-004-M
2.64 "5.18 "4.25 "17 psi3 "- 4"€85.81
I
130-006-MS
3.5 "9.8 "6.25 "17 psi4 "- 6"€207.52
J
130-004
3.25 "6.5 "4.25 "13 psi4"€72.83
K
130-006-M
3.28 "9.47 "6.25 "17 psi4 "- 6"€189.67
L
130-008-IM
3.95 "23 "8.25 "15 psi4 "- 8"€537.12
M
130-005
4.5 "7.75 "5.25 "13 psi5"€132.87
N
130-008-MS
5"14 "8.25 "17 psi6 "- 8"€319.68
O
130-012-MSM
5.5 "25 "12.25 "15 psi6 "- 12"€809.74
P
130-006
5.25 "9.0 "6.25 "13 psi6"€171.82
Q
130-012-MS
6.75 "16 "12.25 "11 psi8 "- 12"€749.70
R
130-008
6.75 "10.25 "8.25 "17 psi8"€262.88
S
130-016-MS
7.5 "28 "16.25 "15 psi8 "- 16"€988.24
T
130-010
8.75 "11.75 "10.25 "17 psi10 "€426.78
U
130-012
10.25 "13.75 "12.25 "17 psi12 "€537.12
V
130-018-MS
10.75 "25 "18.25 "15 psi12 "- 18"€1,517.25
W
130-024-MS
11 "37 "24.25 "15 psi12 "- 24"€1,551.33
L
130-024-IM
11 "37 "24.25 "15 psi12 "- 24"€1,551.33
W
130-030-MS
14.3 "48 "32 "-15 "- 32"€3,505.09
X
130-048-MS
19.1 "68 "50 "-24 "- 48"€5,984.62
W
130-060-MSM
19.1 "88 "60.5 "-24 "- 60"€11,845.91
X
130-040-MS
19.5 "53.5 "40 "-20 "- 40"€4,251.55
X
130-072-MS
43 "100 "72.25 "-48 "- 72"€15,983.86
X
130-096-MS
50 "128 "96.25 "-54 "- 96"€22,069.09

130-0-sarjan putkitulppa

Petersen Products 130-0 -sarjan putkitulpat tarjoavat tilapäisen tai pysyvän ilmatiiviin tiivisteen erityyppisissä putkijärjestelmissä, kuten vuototestauksessa ja putkien huoltosovelluksissa. Ne on valmistettu luonnonkumista kulutuskestävyyden ja tärinänvaimennusten vuoksi. Ne kestävät lämpötiloja ja paineita jopa 120 astetta F ja 17 psi:iin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?