UUTTA KAIKKI F-984-4A Hepa-hiilisuodatin 24 tuumaa leveys 12 tuumaa korkeus | AC4BLJ 2YFW2

EXTRACT-ALL F-984-4A Hepa-hiilisuodatin 24 tuumaa leveys 12 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AC4BLJ Malli: F-984-4ARistiviite: 2YFW2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€760.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-hiilisuodatin
Suodattimen tehokkuus0.9997
kehysKyllä
Media-alue58.8 sq ft.
Merv17
Nimellissyvyys8"
Nimellinen suodattimen koko12x24x8
Nimelliskorkeus12 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.62
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)61.98
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMedia-alueNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
EXTRACT-ALL F-981-4A HEPA -suodatin | AC4BKX 2YFU8 F-981-4A35.5 sq ft.10 "10 "€781.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL F-984-4A Hepa-hiilisuodatin 24 tuumaa leveys 12 tuumaa korkeus
€760.83 / yksikkö