Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EVERPURE EV9627-13 -suodatinpatruuna 600 gpd 100 psi | AG3CBZ 32UL57

EVERPURE EV9627-13 Suodatinpatruuna 600 gpd 100 psi

Varastossa
Tuote: AG3CBZ Malli: EV9627-13Ristiviite: 32UL57

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,553.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpatruuna
SuodatinmassatKäänteinen osmoosi
Virtausnopeus600 gpd
Korkeus25 "
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia0.5
Dia ulkopuolella.3"
vähentääLiuenneet kiinteät aineet
Käyttöikä24 kk

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)65.41
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8421210000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatVirtausnopeusKorkeusMax. PainemikroniaDia ulkopuolella.vähentääHinta
EVERPURE EV9606-01 -suodatinpatruuna 3.5 gpm 125 psi | AG3CBP 32UL48 EV9606-01Mekaaninen, Fybredyne Media3.5 gpm20.75 "125 psi0.53"Asteikko€336.83
EVERPURE EV9601-51 -suodatinpatruuna 2 gpm 125 psi | AG3CBQ 32UL49 EV9601-51Mekaaninen, Fybredyne Media2 gpm14.5 "125 psi0.53"Asteikko€155.22
EVERPURE EV9607-41 -suodatinpatruuna 1.5 gpm 125 psi | AG3CBR 32UL50 EV9607-41Hiili1.5 gpm17 "125 psi0.53"Kloori, maku, haju ja sedimentti€197.39
EVERPURE EV9627-04 -suodatinpatruuna 1.5 gpm 125 psi | AG3CBT 32UL51 EV9627-04Hiili1.5 gpm20.75 "125 psi0.53"Kloori, maku, haju ja sedimentti€207.73
EVERPURE EV9627-16 -suodatinpatruuna 2.5 gpm 125 psi | AG3CBU 32UL52 EV9627-16Hiili2.5 gpm20.75 "125 psi53"Kloori, maku, haju ja sedimentti€315.21
EVERPURE EV9273-69 -suodatinpatruuna 21 gpd 100 psi | AG3CBV 32UL53 EV9273-69Käänteinen osmoosi21 gpd14.5 "100 psi0.53"Liuenneet kiinteät aineet€360.19
EVERPURE EV9627-11 -suodatinpatruuna 100 gpd 100 psi | AG3CBW 32UL54 EV9627-11Käänteinen osmoosi100 gpd17 "100 psi0.53"Liuenneet kiinteät aineet€868.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EVERPURE EV9627-13 Suodatinpatruuna 600 gpd 100 psi
€1,553.00 / yksikkö