Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 33NT19 virtalähde DIN-kisko 30W 24VDC muovi | AH3WZN

DAYTON 33NT19 Virtalähde DIN-kisko 30W 24VDC Muovi

Varastossa
Tuote: AH3WZN Malli: 33NT19

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMuovikotelo
Syvyys4.02 "
Korkeus3.54 "
Pidä aikaaYli 16 ms
Hz47 ja 63
Tulojännite90 - 264 VAC
IP-luokitus20
AsennusDIN-kisko
NEMA-luokitus1
Käyttölämpötila alue-10 astetta 60 astetta C.
Lähtövahvistimet1.25
LähtömeluAlle 1 tai yhtä suuri
Lähtöjännite24 VDC
Huippuvahvistimet1.25
Power Rating30W
TilailmaisimenVihreä DC OK-signaali
TyyliLineaarinen
Leveys0.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjännitePower RatingLeveysHinta
DAYTON 33NT15 Virtalähde DIN-kisko 15W 12VDC muovi AH3WZJ 33NT1512 VDC15W0.9 "€95.63
DAYTON 33NT16 Virtalähde DIN-kisko 30W 12VDC Muovi AH3WZK 33NT1612 VDC30W0.9 "€114.78
DAYTON 33NT17 Virtalähde DIN-kisko 50W 12VDC Muovi AH3WZL 33NT1712 VDC50W1.26 "€129.07
DAYTON 33NT18 Virtalähde DIN -kisko 15W 24VDC Muovi | AH3WZM 33NT1824 VDC15W0.9 "€90.30
DAYTON 33NT20 Virtalähde DIN -kisko 50W 24VDC Muovi | AH3WZP 33NT2024 VDC50W1.26 "€133.74
DAYTON 33NT21 Virtalähde DIN-kisko 50W 48VDC Muovi AH3WZQ 33NT2148 VDC50W1.26 "€129.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33NT19 Virtalähde DIN-kisko 30W 24VDC Muovi
€110.78 / yksikkö