Käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja, jotka ovat tarpeen, jotta voit tehdä ostoksia ja parantaa ostokokemustasi. Käytämme niitä myös ymmärtääksemme, kuinka asiakkaat käyttävät palveluitamme (esimerkiksi mittaamalla sivustolla käyntejä), jotta voimme tehdä parannuksia. Voit lukea meidän Evästekäytäntö lisätietoja.
Tiukasti tarpeelliset evästeet
Aina aktiivinen
Nämä evästeet saavat sivustomme toimimaan. Ne sisältävät henkilötietojen kirjaamisen, kuten kirjautumis-/rekisteröitymis- tai tilitiedot, selaintiedot, kuvat ja videot sekä ostoskorin matkan.
Lisäksi käytämme optimointievästeitä testataksemme uusia ominaisuuksia ja ulkoasuja verkkosivuillamme. Kerätyt tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme ja asiakkaidemme kokemusta.
mainonta
Näitä evästeitä käytetään ymmärtämään mainoksiemme tehokkuutta ja osuvuutta, tarjoamaan sinulle henkilökohtaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa, seuraamaan, milloin olet saapunut sivustollemme tunnustetulta kolmannen osapuolen kumppanisivustolta, ja seuraamaan, oletko teki ostoksen sinulle näyttämiemme mainosten perusteella.
Suositukset
Näiden evästeiden avulla voimme tarjota henkilökohtaisia tuote- ja sisältösuosituksia tehdäksemme selauskokemuksesta sinulle merkityksellisemmän.
Toiminnallisuus
Näitä evästeitä käytetään tarjoamaan asiakaskyselyjä ja palautetta, parantamaan hakutuloksia ja mahdollistamaan verkkosivustomme sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa.
Analytics
Nämä evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme keräämällä ja raportoimalla tietoja siitä, miten käytät sitä.
Takaisinvirtauksen eston tyyppi: Tuplatarkistusilmaisinkokoonpano , Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Vartalokuvio: Suoraan , Ohituskoko: 3 / 4 " , Levyn materiaali: Kumi , Max. Lämpötila: 110 astetta F , Max. Työpaine: 175 PSI , Min. Lämpötila: 33 astetta F , Tyyppi: pakki
Watts 3000SS -sarjan kaksoistarkistusilmaisinkokoonpanot (DCDA) ovat osia, joita käytetään estämään juomakelvottoman tai saastuneen veden takaisinvirtaus puhtaaseen veteen. Ne käyttävät kaksoissulkuventtiiliä, joka on erotettu ilmaisinkokoonpanolla. Jos paine laskee tai takaisinvirtaus, nämä ilmaisinkokoonpanot ilmoittavat veden häviämisestä, laukaisevat hälytyksiä tai sulkumekanismeja veden laadun turvaamiseksi ja kontaminaatioiden estämiseksi. Ne estävät palontorjuntajärjestelmän aineiden takaisinvirtauksen pumppaamisen tai imeytymisen juomavesihuoltoon. Näissä ilmaisinkokoonpanoissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla. Niitä voidaan käyttää jopa 175 psi:n paineissa. Näissä kokoonpanoissa on yksiosainen suojakansi, jossa on kaksipulttinen uritettu kytkin huoltotoimenpiteiden yksinkertaistamiseksi, jotta sisäisiin osiin pääsee helposti käsiksi tarkastusta, puhdistusta tai korjausta varten. Niitä on saatavana 2-1/2, 3, 4, 6, 8, 10 ja 12 tuuman sisääntulokokoina.