BRADY 8215-sarja, numerotarra


Suodattaa
Taustaväri: Valkoinen , hahmon korkeus: 3" , Arvosana: Ei heijastavaa , Sisä-/ulkokäyttö: Sisällä ulkona , Legendan väri: Musta , merkit per kortti: 1 , Materiaali: Vinyyli , Korttien määrä: 10 , Kokonaiskorkeus: 3.75 "
TyyliMalliMerkkiMerkin leveyskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
8215-0
0--€42.93
B
8215-1
1--€43.73
C
8215-2
2--€45.00
D
8215-3
3--€41.27
E
8215-4
4--€43.73
F
8215-5
52.375 "2.625 "€34.78
G
8215-6
6--€43.73
H
8215-7
72.187 "2.437 "€35.93
I
8215-8
8--€40.30
G
8215-9
9--€39.75

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?