VESTIL Stockpicker-kuorma-autot


Vestil SPA2 / SPA3 alumiiniset keräilyautot ovat yhdistettyjä yksiköitä, jotka sisältävät hyllykärryjä ja tikkaat. Näissä alumiinisissa varastoautoissa on paistettu hopeajauhemaalaus. Tarjoamme myös teräksisiä keräilyautoja (SPS2 / SPS3), joissa on paistettu sininen jauhemaalaus lujuuden parantamiseksi.

Suodattaa
Kapasiteetti: 1000 lbs. , Kapasiteetti per hylly: 550 lbs. , Pyörän tyyppi: (2) Jäykkä, (2) Kääntyvä pyöräjarrulla , Pyörän leveys: 2" , Väri: sininen , Kehyksen materiaali: Teräs , Mittari: 14 ga. , Sisällä ulkona: sisä- , Tikkaiden kapasiteetti: 350 lbs. , Huulen korkeus: 2" , Pyörien lukumäärä: 4
TyyliMalliHyllyn pituusPyörä Dia.RullamateriaaliHyllyn leveysYlähyllyn korkeusLeveysSyvyysKorkeusHinta (ei alv)
A
SPS2-2236
35.63 "4"Hometta kumi21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "€837.54
B
SPS2-2236-6MR
35.63 "6"Kumi teräksen päällä21.63 "39 11 / 16 "21.88 "39.75 "52.13 "€757.32
Tarjouspyyntö
C
SPS2-2236-5PU
35.63 "5"Poly terästä21.63 "38 11 / 16 "21.88 "39.75 "51.13 "€870.47
Tarjouspyyntö
D
SPS3-2236
35.75 "4"Hometta kumi21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "€941.93
E
SPS3-2236-6MR
35.75 "6"Kumi teräksen päällä21.63 "39 11 / 16 "21.88 "39.75 "52.13 "€857.51
Tarjouspyyntö
F
SPS3-2236-5PU
35.75 "5"Poly terästä21.63 "38 11 / 16 "21.88 "39.75 "51.13 "€986.33
Tarjouspyyntö
G
SPS2-2840
39.63 "4"Hometta kumi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "€890.38
H
SPS3-2840
39.75 "4"Hometta kumi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "€1,033.70
I
SPS2-2848
47.63 "4"Hometta kumi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "€930.53
J
SPS2-2848-6MR
47.63 "5"Kumi teräksen päällä27.63 "39 11 / 16 "27.88 "51.75 "52.13 "€884.69
Tarjouspyyntö
K
SPS2-2848-5PU
47.63 "5"Poly terästä27.63 "38 11 / 16 "27.88 "51.75 "51.13 "€1,017.93
Tarjouspyyntö
L
SPS3-2848
47.75 "4"Hometta kumi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "€1,091.01
M
SPS3-2848-5PU
47.75 "5"Poly terästä27.63 "38 11 / 16 "27.88 "51.75 "51.13 "€1,139.54
Tarjouspyyntö
N
SPS3-2848-6MR
47.75 "6"Kumi teräksen päällä27.63 "39 11 / 16 "27.88 "51.75 "52.13 "€990.67
Tarjouspyyntö

Stockpicker-kuorma-autot

Vestil stockpicker -kuorma-autot on suunniteltu pakettien poimimiseen / pinoamiseen varastojen ja autojen hyllyiltä. Niiden jousikuormitetuissa tikkaissa on kumikärjet, jotka estävät kärryjä liikkumasta / siirtymästä paikaltaan. Niiden alustoilla on 2 tuuman korkeat huulet estämään pakkausten liukastuminen / putoaminen vaunuista kuljetuksen aikana. Valitse laaja valikoima näistä varastokeräimistä, saatavana nostokapasiteetilla 660 & 1000 lb Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Vestil-varastoautoissa on jousikuormitetut tikkaat, joissa on kumikärjet, jotka painavat alas ja pitävät kärryä paikallaan (kun käyttäjä seisoo tikkailla varastoidakseen tavaroita).
  • Kun käyttäjä astuu maahan, tikkaiden jouset palauttavat tikkaat nostettuun asentoon ja sallivat kärryjen liikkumisen.
  • Näissä keräilyautoissa on 2/3 hyllyä, joiden reunoissa on 2 tuuman käännetyt reunat, jotka estävät varastoituja tavaroita putoamasta.
  • Ne on varustettu kahdella jäykällä ja kahdella kääntyvällä (pyöräjarruilla), muovattavalla kumipyörällä.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Vestil SP-HDL-LOCK Tikkaat: Lukolla varustettuja Vestil-tikkaita käytetään näiden poiminta-autojen viallisten/vaurioituneiden tikkaiden korvaamiseen.
  • Vestil SPS-LIPD Ylähylly alaspäin: Nämä ylähyllyt, joiden huulet ovat alaspäin, voivat korvata tällä hetkellä tarjottavan ylähyllyn, jonka huulet ovat ylöspäin.

Standardit ja hyväksynnät

  • OSHA

Usein kysytyt kysymykset

Minkä enimmäiskuorman Vestil SPA2 / SPA3 alumiiniset keräilyautot voivat kantaa?

Vestil SPA2 / SPA3 -alumiinivarastotrukkien yhtenäinen kokonaiskapasiteetti on 660 lb (SPA2) tai 1000 lb (SPA3) ja hyllyn tasainen kapasiteetti on 330 lb. Vestil SPS2 / SPS3 -teräksisten keräilytrukkien yhtenäinen kokonaiskapasiteetti on 1000 lb ja hyllyn tasainen kapasiteetti 550 lb.

Mikä on Vestil-varastoautojen tikkaiden enimmäispaino?

Vestil-varastovaunujen tikkaat kestävät jopa 350 lb:n kuorman.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?