EVERPURE

Pentairin Everpure, jonka pääkonttori sijaitsee Hanover Parkissa Illinoisissa, Yhdysvalloissa, valmistaa kehittyneitä suodatusjärjestelmiä ja niihin liittyviä tarvikkeita ravintoloiden, ruokaloiden ja muiden tilojen vedenkäsittelysovelluksiin. Lue lisää

Suodattaa

Putkityöt

LVI ja jäähdytys

Tietoja EVERPUREsta

Everpure-luettelo sisältää kattavan valikoiman suodattimia, patruunoita, päitä, hanoja, suoraan liitettäviä suodatinpatruunoita ja lisävarusteita. Brändin patruunat niissä on suodattimet veteen suspendoituneiden epäpuhtauksien ja hiukkasten talteenottamiseen. Niiden virtausnopeus on 0.5 GPM, maksimipaine 125 PSI ja maksimilämpötila 100 astetta F. Everpure laskostetut suodatinpatruunat niissä on muovi-/polypropeenisuodattimet korroosionkestävyyden ja puhdistuksen helpottamiseksi. Niissä on 1 mikronin suodatus, mikä vähentää sedimenttejä ja virtausnopeuksia 5 ja 6 GPM.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkin Everpuren MPN:t risteävät yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin 3M-, Scotsman- ja Aqua Pure -malleihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Everpure-tuotteita.

Lähetys

Nämä Everpure-tuotteet ovat kooltaan pieniä. Ne vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Everpure-kasettien käyttöikä?

Everpure-patruunoiden kesto vaihtelee mallin ja käyttöolosuhteiden mukaan. On suositeltavaa vaihtaa ne 6-12 kuukauden välein tai kun suodatinaine saavuttaa kyllästyspisteensä eikä pysty suodattamaan epäpuhtauksia.

Kuinka asennan laskostetun Everpure-suodatinpatruunan?

Asenna Everpure-laskossuodatinpatruuna katkaisemalla vedensyöttö ja vapauttamalla järjestelmästä mahdollinen paine. Hävitä nyt vanha suodatinpatruuna ja aseta uusi suodatinkoteloon varmistaen, että se on tukevasti paikallaan. Kytke lopuksi vedensyöttö takaisin päälle ja huuhtele ilma tai roskat pois juoksemalla vettä järjestelmän läpi.

Kuinka valitsen oikean Everpure-pään järjestelmälleni?

Oikean Everpure-pään valinnassa on otettava huomioon käytettävän suodatinpatruunan tyyppi, vesijärjestelmän virtausnopeus ja asennusvaatimukset. Käyttäjien on kysyttävä neuvoa pätevältä vedenkäsittelyalan ammattilaiselta löytääkseen tarpeisiinsa sopivimman pään.

Yksinomaiset tuotemerkit