KILLARK LED-valaisimet


Suodattaa
Maali: Jauhe epoksi / polyesteri , Kiinnitystyyppi: V-sarja , Korkeus: 3.75 " , Asunnon viimeistely: Harmaa , Kotelon materiaali: Kupariton alumiini , Lamppu mukana: Kyllä , Lampun tyyppi: LED , Pituus: 4.75 " , Asennus: Katto, riipus, seinä , Jännite: 120-277 , Leveys: 4"
TyyliMalliYmpäristön lämpötila AlueValaisimen tehoLampun wattiHinta (ei alv)
A
VSL1630
-40 astetta C15.6416€594.83
A
VSL1330
-55 astetta C12.4213€621.72

LED-valaisimet

Killark LED-valaisimet sopivat ihanteellisesti hehku-/pienoisvalaisimien korvaamiseen kaapeissa, hissikuivoissa, käytävillä ja kulkutunneleissa. Ne soveltuvat kosteudelle, pölylle ja korroosiolle alttiisiin ympäristöihin. Näissä LED-valaisimissa on sisäänrakennettu ohjain, joka säilyttää kompaktin profiilin käytön ahtaissa tiloissa helpottamiseksi ja jotka ovat välittömästi päällä, ja ne pystyvät minimoimaan seisokkeja. Valitse laajasta valikoimasta näitä LED-valaisimia, jotka ovat saatavilla 13 ja 16 watin lampuina Raptor Supplies. Loisteputkivalaisimet (loisteputkivalaisimet), joissa on katto-, seinä- ja riipusasennusvaihtoehdot, on myös saatavana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?