EDWARDS SIGNALING Raskaat Strobe-valot


Suodattaa
Putken koko: 3 / 4 " , Nykyinen arvonta: 0.1 A vaihtovirta , Kotelo: NEMA 4X -kotelo , Kotelon materiaali: Valuteräs , Lampun käyttöikä: 3000 hr. , Linssin suunnittelu: fresnel , Linssin materiaali: polykarbonaatti , Materiaali: polykarbonaatti , Asennus: 3/4 "NPT-putki , Virtalähde: 120 VAC
TyyliMalliJänniteVäriNykyinen arvosteluHalkaisijaVilkkuu minuutissaKorkeuslampun tyyppiValotehoHinta (ei alv)
A
94DFR-N5
-punainen-8 1 / 16 "507.875 "Strobe-putki1,100,000 Candela€1,002.88
B
94A-N5
-Keltainen-8 1 / 16 "657.875 "Strobe-putki800,000 Candela€825.96
C
94DFB-N5
-sininen-8 1 / 16 "507.875 "Strobe-putki1,100,000 Candela€988.29
D
94DFG-N5
-Vihreä-8 1 / 16 "507.875 "Strobe-putki1,100,000 Candela€988.77
C
94B-N5
-sininen-8 1 / 16 "657.875 "Strobe-putki800,000 Candela€783.08
E
94C-N5
-Poista valinta-8 1 / 16 "657.875 "Strobe-putki800,000 Candela€782.01
A
94R-N5
-punainen-8 1 / 16 "657.875 "Strobe-putki800,000 Candela€888.22
D
94G-N5
-Vihreä-8 1 / 16 "657.875 "Strobe-putki800,000 Candela€826.25
B
94DFA-N5
-Keltainen-8 1 / 16 "507.875 "Strobe-putki1,100,000 Candela€959.53
E
94DFC-N5
-Poista valinta-8 1 / 16 "507.875 "Strobe-putki1,100,000 Candela€948.53
A
94DDV2R-G1
24 VDC--8-1 / 16 "-7-7 / 8 "Xenon--
Tarjouspyyntö
C
94DDV2B-G1
24 VDCsininen-8-1 / 6 "-7-7 / 8 "---
Tarjouspyyntö
D
94DDV2G-G1
24 VDCVihreä-8-1 / 6 "-7-7 / 8 "---
Tarjouspyyntö
F
57EDFR-G1
24 VDC-2.2A6-1 / 2 "-8"Xenon--
Tarjouspyyntö
E
94DDV2C-G1
24 VDC--8-1 / 6 "-7-7 / 8 "---
Tarjouspyyntö
G
94DDV2M-G1
24 VDC--8-1 / 6 "-7-7 / 8 "---
Tarjouspyyntö
B
94DDV2A-G1
24 VDCKeltainen-8-1 / 16 "-7-7 / 8 "Xenon--
Tarjouspyyntö
H
93C-N5
120 VAC 50/60 Hz: ssä-0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "Xenon800000 CD-
Tarjouspyyntö
I
93R-N5
120 VAC 50/60 Hz: ssä--8-1 / 16 "-7-3 / 16 "Xenon--
Tarjouspyyntö
J
93A-N5
120 VAC 50/60 Hz: ssäKeltainen0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "Xenon800000 CD-
Tarjouspyyntö
F
57EDFR-N5
120 VAC 50/60 Hz: ssä-0.2A6-1 / 2 "-8"Xenon--
Tarjouspyyntö
K
93DFM-N5
120 VAC 50/60 Hz: ssä--8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
Tarjouspyyntö
K
93M-N5
120 VAC 50/60 Hz: ssä--8-1 / 6 "-7-3 / 16 "Xenon--
Tarjouspyyntö
L
93B-N5
120 VAC 50/60 Hz: ssäsininen0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "Xenon800000 CD-
Tarjouspyyntö
I
93DFR-N5
120 VAC 50/60 Hz: ssä-0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "Xenon1100000 CD-
Tarjouspyyntö
M
93G-N5
120 VAC 50/60 Hz: ssäVihreä0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "Xenon800000 CD-
Tarjouspyyntö
M
93DFG-N5
120 VAC 50/60 Hz: ssäVihreä-8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
Tarjouspyyntö
G
94M-N5
120 VAC 50/60 Hz: ssä--8-1 / 16 "-7-7 / 8 "---
Tarjouspyyntö
H
93DFC-N5
120 VAC 50/60 Hz: ssä-0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "Xenon1100000 CD-
Tarjouspyyntö
L
93DFB-N5
120 VAC 50/60 Hz: ssäsininen-8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
Tarjouspyyntö
J
93DFA-N5
120 VAC 50/60 Hz: ssäKeltainen0.1A8-1 / 16 "-7-3 / 16 "Xenon1100000 CD-
Tarjouspyyntö
G
94DFM-R5
240 VAC 50/60 Hz: ssä--8-1 / 16 "-7-7 / 8 "---
Tarjouspyyntö
L
93DFB-R5
240 VAC 50/60 Hz: ssäsininen-8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
Tarjouspyyntö
J
93DFA-R5
240 VAC 50/60 Hz: ssäKeltainen-8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
Tarjouspyyntö
F
57EDFR-R5
240 VAC 50/60 Hz: ssä-0.1A6-1 / 2 "-8"Xenon--
Tarjouspyyntö
I
93DFR-R5
240 VAC 50/60 Hz: ssä--8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
Tarjouspyyntö
C
94DFB-R5
240 VAC 50/60 Hz: ssäsininen-8-1 / 16 "-7-7 / 8 "---
Tarjouspyyntö
E
94DFC-R5
240 VAC 50/60 Hz: ssä--8-1 / 16 "-7-7 / 8 "---
Tarjouspyyntö
M
93DFG-R5
240 VAC 50/60 Hz: ssäVihreä-8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
Tarjouspyyntö
K
93DFM-R5
240 VAC 50/60 Hz: ssä--8-1 / 6 "-7-3 / 16 "---
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?