Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC VC15 Suljettu keskiventtiili 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVV 25TV64

ENERPAC VC15 Suljettu keskusventtiili 3/8-18 4 GPM

Varastossa
Tuote: AH2DVV Malli: VC15Ristiviite: 25TV64

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,817.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu keskiventtiili
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Virtauskapasiteetti4.5 gal./min.
ToimintoEteen/pidä/Peruuta
Max. Käyttöpaine10000 psi
AsennuspaikkaKaukosäätimellä asennettu
AsennustyyppiKaukosäädin
Asemien lukumäärä3
Tapojen lukumäärä3
Venttiilin toimintamanuaalinen
Venttiilin tyyppi3-tie, 3-asentoinen, suljettu keskusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)18.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Takaiskuventtiilin avautumispaine: 1600 (PSI) maksimipaineessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin yhteensopivuuseräMax. KäyttöpainePortin kokoPainealueVenttiilin toimintaVenttiilin tyyppiHinta
ENERPAC VFC1 -virtauksen säätöventtiili 0-5000 Psi 10 Gpm | AE6TGP 5UXD3 VFC1-Hydraulinen venttiili5000 psiSAE # 40 - 5000 psi--€326.42
ENERPAC VC15L -lukkoventtiili 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVW 25TV65 VC15LYksinäinen näyttelijäLukitusventtiili10000 psi--manuaalinen3-suuntainen, 3-asentoinen, suljettu keskiosa, lukitus€3,488.23
Kolmitieventtiili ENERPAC VC3L 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVX 25TV66 VC3LYksinäinen näyttelijä3-tie lukitusventtiili10000 psi--manuaalinen3-suuntainen, 3-asentoinen, tandemkeskus, lukitus€3,321.71
ENERPAC VFC3 -virtaventtiili M8 x 1 4 GPM | AH2DVY 25TV68 VFC3-Virtauksen säätöventtiili5000 psi-0 - 5000 psi--€323.23
ENERPAC V12 hydraulinen palloventtiili # 4-SAE 4 GPM | AH2DWG 25TV77 V12-Hydraulinen palloventtiili5000 psiSAE # 4---€369.77
ENERPAC V2000 -järjestysventtiili 1 / 8-27 4 GPM | AH2DWK 25TV81 V2000-Järjestysventtiili5000 psi1 / 8 "-27---€1,421.36
ENERPAC V10 Automaattinen vaimenninventtiili 1 / 2-14 4 GPM | AH2DWQ 25TV86 V10-Nestevirtakytkin10000 psi1 / 2 "---€158.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC VC15 Suljettu keskusventtiili 3/8-18 4 GPM
€2,817.24 / yksikkö