Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC VFC1 -virtauksen säätöventtiili 0-5000 Psi 10 Gpm | AE6TGP 5UXD3

ENERPAC VFC1-virtauksensäätöventtiili 0-5000 Psi 10 Gpm

Varastossa
Tuote: AE6TGP Malli: VFC1Ristiviite: 5UXD3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€326.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen venttiili
Maks. Öljyn virtaus10 gpm
Max. Käyttöpaine5000 psi
Max. Painehäviö1500 psi
Portin kokoSAE # 4
Painealue0 - 5000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8481200040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin yhteensopivuuseräMax. KäyttöpainePortin kokoPainealueVenttiilin toimintaVenttiilin tyyppiHinta
ENERPAC VC15 Suljettu keskiventtiili 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVV 25TV64 VC15Yksinäinen näyttelijäSuljettu keskiventtiili10000 psi--manuaalinen3-tie, 3-asentoinen, suljettu keskusta€2,817.24
ENERPAC VC15L -lukkoventtiili 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVW 25TV65 VC15LYksinäinen näyttelijäLukitusventtiili10000 psi--manuaalinen3-suuntainen, 3-asentoinen, suljettu keskiosa, lukitus€3,488.23
Kolmitieventtiili ENERPAC VC3L 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVX 25TV66 VC3LYksinäinen näyttelijä3-tie lukitusventtiili10000 psi--manuaalinen3-suuntainen, 3-asentoinen, tandemkeskus, lukitus€3,321.71
ENERPAC VFC3 -virtaventtiili M8 x 1 4 GPM | AH2DVY 25TV68 VFC3-Virtauksen säätöventtiili5000 psi-0 - 5000 psi--€323.23
ENERPAC V12 hydraulinen palloventtiili # 4-SAE 4 GPM | AH2DWG 25TV77 V12-Hydraulinen palloventtiili5000 psiSAE # 4---€369.77
ENERPAC V2000 -järjestysventtiili 1 / 8-27 4 GPM | AH2DWK 25TV81 V2000-Järjestysventtiili5000 psi1 / 8 "-27---€1,421.36
ENERPAC V10 Automaattinen vaimenninventtiili 1 / 2-14 4 GPM | AH2DWQ 25TV86 V10-Nestevirtakytkin10000 psi1 / 2 "---€158.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC VFC1-virtauksensäätöventtiili 0-5000 Psi 10 Gpm
€326.42 / yksikkö