Kolmitieventtiili ENERPAC VC3L 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVX 25TV66

ENERPAC VC3L kolmitielukitusventtiili 3/8-18 4 GPM

Varastossa
Tuote: AH2DVX Malli: VC3LRistiviite: 25TV66

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,321.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-tie lukitusventtiili
Sylinterin yhteensopivuusYksinäinen näyttelijä
Virtauskapasiteetti4.5 gal./min.
ToimintoEteen/pidä/Peruuta
Max. Käyttöpaine10000 psi
AsennuspaikkaKaukosäätimellä asennettu
AsennustyyppiKaukosäädin
Asemien lukumäärä3
Tapojen lukumäärä3
Venttiilin toimintamanuaalinen
Venttiilin tyyppi3-suuntainen, 3-asentoinen, tandemkeskus, lukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.085
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Takaiskuventtiilin avautumispaine: 1600 (PSI) maksimipaineessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin yhteensopivuuseräMax. KäyttöpainePortin kokoPainealueVenttiilin toimintaVenttiilin tyyppiHinta
ENERPAC VFC1 -virtauksen säätöventtiili 0-5000 Psi 10 Gpm | AE6TGP 5UXD3 VFC1-Hydraulinen venttiili5000 psiSAE # 40 - 5000 psi--€326.42
ENERPAC VC15 Suljettu keskiventtiili 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVV 25TV64 VC15Yksinäinen näyttelijäSuljettu keskiventtiili10000 psi--manuaalinen3-tie, 3-asentoinen, suljettu keskusta€2,817.24
ENERPAC VC15L -lukkoventtiili 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVW 25TV65 VC15LYksinäinen näyttelijäLukitusventtiili10000 psi--manuaalinen3-suuntainen, 3-asentoinen, suljettu keskiosa, lukitus€3,488.23
ENERPAC VFC3 -virtaventtiili M8 x 1 4 GPM | AH2DVY 25TV68 VFC3-Virtauksen säätöventtiili5000 psi-0 - 5000 psi--€323.23
ENERPAC V12 hydraulinen palloventtiili # 4-SAE 4 GPM | AH2DWG 25TV77 V12-Hydraulinen palloventtiili5000 psiSAE # 4---€369.77
ENERPAC V2000 -järjestysventtiili 1 / 8-27 4 GPM | AH2DWK 25TV81 V2000-Järjestysventtiili5000 psi1 / 8 "-27---€1,421.36
ENERPAC V10 Automaattinen vaimenninventtiili 1 / 2-14 4 GPM | AH2DWQ 25TV86 V10-Nestevirtakytkin10000 psi1 / 2 "---€158.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC VC3L kolmitielukitusventtiili 3/8-18 4 GPM
€3,321.71 / yksikkö