SPEEDAIRE Pikaliittimet, teollisuus


Suodattaa
Vaihtotyyppi: Teollinen , Max. Paine: 300 psi , Tiivisteet: NBR , Temp. Alue: -40 - 150 astetta F
TyyliMalliBarb kokoKehon kokoSuorittaa loppuunLetkun liitäntäMateriaaliPutken kokoHinta (ei alv)
A
30E548
-1 / 4 "-(M) NPT304 Ruostumaton teräs1 / 4 "€14.06
A
30E549
-1 / 4 "-(M) NPT304 Ruostumaton teräs3 / 8 "€16.21
B
30E703
-1 / 4 "Nikkelipinnoitettu(M) NPTTeräs1 / 4 "€3.70
C
30E667
-1 / 4 "Sinkitty(F) NPTTeräs3 / 8 "€4.24
C
30E665
-3 / 8 "Sinkitty(F) NPTTeräs3 / 8 "€6.77
D
30E659
-1 / 4 "Sinkitty(M) NPTTeräs3 / 8 "€3.02
D
30E658
-1 / 4 "Sinkitty(M) NPTTeräs1 / 8 "€3.82
D
30E657
-1 / 4 "Sinkitty(M) NPTTeräs1 / 4 "€2.36
E
30E547
-1 / 4 "-(F) NPT304 Ruostumaton teräs1 / 2 "€17.67
E
30E546
-1 / 4 "-(F) NPT304 Ruostumaton teräs3 / 8 "€23.22
E
30E545
-1 / 4 "-(F) NPT304 Ruostumaton teräs1 / 4 "€16.63
F
30E708
-1 / 4 "-(F) NPTMessinki1 / 4 "€4.02
B
30E704
-1 / 4 "Nikkelipinnoitettu(M) NPTTeräs3 / 8 "€4.88
C
30E702
-3 / 8 "Nikkelipinnoitettu(F) NPTTeräs3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
E
30E696
-1 / 4 "Nikkelipinnoitettu(F) NPTTeräs1 / 4 "€3.77
C
30E666
-3 / 8 "Sinkitty(F) NPTTeräs1 / 4 "€6.29
A
30E551
-3 / 8 "-(M) NPT304 Ruostumaton teräs3 / 8 "€16.59
A
30E550
-1 / 4 "-(M) NPT304 Ruostumaton teräs1 / 2 "€13.97
C
30E668
-1 / 2 "Sinkitty(F) NPTTeräs1 / 2 "€10.26
E
30E699
-1 / 4 "Nikkelipinnoitettu(F) NPTTeräs3 / 8 "€4.23
E
30E701
-3 / 8 "Nikkelipinnoitettu(F) NPTTeräs1 / 4 "€4.58
G
30E707
-1 / 4 "-(M) NPTMessinki1 / 4 "€3.47
B
30E705
-3 / 8 "Nikkelipinnoitettu(M) NPTTeräs1 / 4 "€4.12
A
30E552
-3 / 8 "-(M) NPT304 Ruostumaton teräs1 / 2 "€20.02
D
30E660
-3 / 8 "Sinkitty(M) NPTTeräs1 / 4 "€5.92
D
30E661
-3 / 8 "Sinkitty(M) NPTTeräs3 / 8 "€7.25
D
30E662
-1 / 2 "Sinkitty(M) NPTTeräs1 / 2 "€11.37
C
30E663
-1 / 2 "Sinkitty(F) NPTTeräs3 / 4 "€10.11
C
30E664
-1 / 4 "Sinkitty(F) NPTTeräs1 / 4 "€2.59
B
30E706
-3 / 8 "Nikkelipinnoitettu(M) NPTTeräs3 / 8 "€4.46
H
30E673
1 / 2 "1 / 2 "SinkittyLetku BarbTeräs-€10.09
H
30E669
1 / 4 "1 / 4 "SinkittyLetku BarbTeräs-€4.90
I
30E674
1 / 4 "1 / 4 "SinkittyTyönnä letkuhaaraaTeräs-€3.57
H
30E671
3 / 8 "3 / 8 "SinkittyLetku BarbTeräs-€4.25
H
30E670
3 / 8 "1 / 4 "SinkittyLetku BarbTeräs-€3.41
H
30E672
3 / 8 "1 / 2 "SinkittyLetku BarbTeräs-€6.47
I
30E675
3 / 8 "1 / 4 "SinkittyTyönnä letkuhaaraaTeräs-€3.60

Pikaliittimet, teollisuus

Speedaire-teolliset vaihtoliittimet tai -liittimet valmistetaan kytkemään nestelinjoja laitteisiin, jotka tarvitsevat jatkuvia katkaisuja ja kytkentöjä. Niitä kutsutaan myös nänniksi, ja ne työnnetään kytkinrunkoon työkalujen kiinnittämiseksi ilma-, vesi- tai nestejohtoihin. Nämä teräsliittimet kestävät painetta ja korkeita lämpötiloja ja kestävät korroosiota ja estävät syövyttävien nesteiden, öljyjen, kemikaalien ja kaasujen aiheuttamia vaurioita. Valitse laajasta valikoimasta näitä liitinpistokkeita, joita on saatavana 1/4, 3/8 ja 1/2 tuuman väkäskokoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?