Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPERIOR TOOL 99643 liitin ja putkiharja, 1/2 ja 3/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AB2ETT Malli: 99643Ristiviite: 1LNX4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.49 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitusharja
rakentaminenTeräs ja ResIn
ToimintoPuhdistaa 1/2 ja 3/4 "TubIng ja FittIngs ennen SolderIng
Korkeus1"
Pituus10.75 "
Letkun koko1/2 ", 3/4"
Tyyppi4 1issa
Tilavuuspaino0.7363
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
SUPERIOR TOOL 18610 sovitusharja, 1 tuuman koko | CH3QXL 186101.35 "10 "2.97 "€10.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPERIOR TOOL 99643 liitin ja putkiharja, 1/2 ja 3/4 tuuman koko
€19.49 / yksikkö