Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC GA-2 -sovitinmittari, 1/2 tuuman NPT-mittariportti, 10000 psi, 6.1 tuumaa | AC9UJR 3KD38

ENERPAC GA-2-sovitinmittari, 1/2 tuuman NPT-mittariportti, 10000 6.1 psi, XNUMX tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9UJR Malli: GA-2Ristiviite: 3KD38
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
€151.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittasovitin
Mitat A6.1 "
Mitat B1.38 "
Mitat C1/2 "NPTF
Mitat D3/8 "NPTF
Mitat E3/8 "NPTF
Mitat F1.25 "
Naisen päätykoko3 / 8 "
Nainen päätytyyppiNPTF
Mittariportin koko1 / 2 "
Mittariportin tyyppiNPTF
Tuloaukon tyyppiNPTF
Miesten päätykoko3 / 8 "
MiespäätytyyppiNPTF
Max. Käyttöpaine10000 psi
Poistoaukon koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8503009560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään sovelluksissa, joissa ulkokierteiden koko eroaa naaraskierteistä
    • Suunniteltu painemittarin helppoon ja nopeaan asentamiseen putkistoon
    • Urospuoliset ruuvit sylinterin aukkoon, naaraspää hyväksyy letkun / liittimen ja siinä on kolmas portti mittariliitäntää varten
    • Käytetään mittarin asennuksen ja lukemien yksinkertaistamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMittariportin kokoMiesten päätykokoHinta
ENERPAC GA-3 -sovitinmittari, 700 bar, 1/4 tuuman NPTF | AC9UJT 3KD39 GA-35.25 "1.38 "1 / 4 "3 / 8 "€144.15
ENERPAC GA-4 -sovittimen mittari | AC9UJU 3KD40 GA-44.38 "1.38 "1 / 2 "1 / 4 "€146.32
ENERPAC GA1 -mittarisovitin, 1/4 tuuman mittariportti | AD6MRP 46C572 GA12.81 "1.14 "1 / 2 "3 / 8 "€144.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC GA-2-sovitinmittari, 1/2 tuuman NPT-mittariportti, 10000 6.1 psi, XNUMX tuumaa
€151.16 / yksikkö