Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC RC-57 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, yksitoiminen metalliseosteräs, 5 tonnia, kapasiteetti | AC9UKD 3KD50

ENERPAC RC-57 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, yksitoiminen metalliseosterä, 5 tonnia, kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC9UKD Malli: RC-57Ristiviite: 3KD50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€963.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä1"
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys0.56 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko1/4"-20 UN
Base Advance Portiin0.75 "
Koko5 sävyinen.
Romahtanut korkeus10.75 "
Kauluslangan pituus1.13 "
Kaulalangan koko1 1/2"-16 UN
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä1.13 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen0.99 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus17.75 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys4.9 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys6.96 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.1.5 "
Mäntä Dia.1"
Männän sisäkierteen koko3 / 4 "-16
Männän kierteen pituus0.63 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija1"
Satulan ulkonema männästä0.25 "
Tahti7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RC-57 yksitoiminen hydraulisylinteri soveltuu työntö-, nosto-, veto- ja puristussovelluksiin. Sitä käytetään rakennus-, valmistus- ja kunnossapitoteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Enerpac RC57 yksitoimisessa hydraulisylinterissä on korkealaatuiset polyeteenitiivisteet, jotka tarjoavat erinomaisen kestävyyden, vähäisen kulumisen ja pienemmän vuotoriskin, mikä pidentää käyttöikää.
  • Siinä on kaulus- ja männänkierteet sekä pohjan kiinnitysreiät, jotka mahdollistavat vaivattoman asennuksen ja saumattoman integroinnin monenlaisiin sovelluksiin.
  • Tässä sylinterissä on vankka laakerijärjestelmä komposiittikulumisnauhoilla, mikä varmistaa poikkeuksellisen sivukuormituksen kestävyyden ja minimoi sylinterin kulumisen tasaisen ja luotettavan toiminnan takaamiseksi.
  • Siinä on vahvistettu pysäytysrengas, joka kestää raskaita kuormia ja ankaria käyttöolosuhteita, mikä takaa luotettavan suorituskyvyn ja kestävyyden.
  • Tämä hydraulisylinteri on varustettu esijännitetyllä Trio Hybrid -jousijärjestelmällä, joka mahdollistaa nopeamman vetäytymisen ja parantaa merkittävästi yleistä tehokkuutta ja tuottavuutta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac AW51 Asennusteline: Tämä asennusteline on erityisesti suunniteltu tarjoamaan turvallinen kiinnitys rakenteisiin tai pintoihin. Sen päätehtävänä on luoda vakaa ja luotettava yhteys, joka varmistaa, että hydraulisylinteri pysyy tukevasti paikallaan käytön aikana. Käyttämällä tätä asennustelinettä käyttäjät voivat parantaa hydraulisylintereidensa luotettavuutta, turvallisuutta ja vakautta, mikä tarjoaa mielenrauhaa ja luottamusta niiden toimivuuteen.
  • Enerpac REP5 Clevis Eye Plunger: Sillä on ratkaiseva rooli hydraulijärjestelmissä, koska se helpottaa hydraulisylinterin ja käytettävän kuorman tai laitteen välistä yhteyttä. Varustettu haarukalla toisessa päässä, se tarjoaa turvallisen kiinnityspisteen sylinterin liittämiseksi monenlaisiin kuorman kiinnikkeisiin tai nostolaitteisiin. Tämä varmistaa hydraulijärjestelmien tehokkaan ja luotettavan toiminnan eri sovelluksissa, mikä mahdollistaa sujuvan ja tehokkaan toiminnan.
  • Enerpac A53F litteä satula: Se on suunniteltu tarjoamaan vakaa alusta raskaiden kuormien nostamiseen ja sijoittamiseen. Tämä ominaisuus varmistaa oikean painon jakautumisen ja parantaa sylinterin vakautta käytön aikana. Tasainen pinta minimoi kuorman luiston tai siirtymisen riskin, mikä mahdollistaa turvalliset ja tarkat nostosovellukset.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä Enerpac RC57 yksitoiminen hydraulisylinteri on valmistettu?

V. Se on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi.

K. Onko tämä hydraulisylinteri ruostumaton?

V. Kyllä, siinä on paistettu emaliviimeistely, joka parantaa korroosionkestävyyttä ja antaa sen kestää ankaria lämpötiloja ja ympäristöolosuhteita.

K. Mitä lisävarusteita Enerpac RC-57 yksitoiminen hydraulisylinteri sisältää?

V. Yksitoiminen hydraulisylinteri Enerpac RC57 on varustettu useilla lisävarusteilla, mukaan lukien CR400-liitin, pölysuojus ja kauluksen kierteensuoja. Nämä lisävarusteet parantavat sylinterin toimivuutta ja suojausta käytön ja varastoinnin aikana.

K. Onko tämä hydraulisylinteri kannettava?

V. Kyllä, tämä hydraulisylinteri mahdollistaa siirrettävyyden valinnaisella CHM6-kantokahvalla. Tämä kantokahva on helposti vaihdettavissa, mikä mahdollistaa hydraulisylinterin kätevän kuljetuksen paikasta toiseen.

K. Mitkä ovat Enerpac RC57 yksitoimisen hydraulisylinterin suositellut huoltovaiheet?

A.

  • Puhdista sylinteri säännöllisesti poistaaksesi kaikki lika, roskat tai epäpuhtaudet, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
  • Suorita määräajoin tarkastuksia havaitaksesi merkkejä vuodosta, vaurioista tai epänormaalista kulumisesta männässä, tiivisteissä tai muissa sylinterin osissa.
  • Voitele sylinterin liikkuvat osat valmistajan ohjeiden mukaisesti sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
  • Tarkasta liitännät ja liittimet varmistaaksesi, että ne ovat kunnolla kiristetty ja että niissä ei ole vaurioita tai kulumia.

K. Minkä tyyppistä nestettä käytetään Enerpac RC57 yksitoimisessa hydraulisylinterissä?

V. Hydraulineste on tärkeä komponentti, jota käytetään hydraulikoneissa ja voimansiirtolaitteissa. Se toimii kokoonpuristumattomana öljynä tai nestemäisenä väliaineena, joka helpottaa voiman siirtoa hydraulijärjestelmässä. Vaikka hydraulinesteinä voidaan käyttää erilaisia ​​aineita, yleisimpiä tyyppejä ovat mineraalipohjaiset, öljypohjaiset, vesipohjaiset tai synteettiset materiaalit. Näillä hydraulinesteillä on ratkaiseva rooli hydraulijärjestelmien tehokkaan ja sujuvan toiminnan varmistamisessa useilla eri aloilla ja sovelluksissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Hinta
ENERPAC RC10010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.211.45 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri15.7 tonnia, kapasiteetti, 12.00 tuuman iskunpituus | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.37.7 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 13.13 tuuman iskunpituus | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.208.74 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
ENERPAC RC756 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.97.41 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
ENERPAC RC-1006 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.136.67 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
ENERPAC RC-1012 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI maksimipaine, 10 tonnia, kapasiteetti | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.26.84 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 14 tuuman iskunpituus, yksitoiminen, seosterästä | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.31.31 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC-57 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, yksitoiminen metalliseosterä, 5 tonnia, kapasiteetti
€963.59 / yksikkö