Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC RB10 Kiinnityslohko 10 tonnin kapasiteetti | AF7YKN 23NP27

ENERPAC RB10-asennuslohko Teräs, kapasiteetti 10 tonnia

Varastossa
Tuote: AF7YKN Malli: RB10Ristiviite: 23NP27

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€365.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennuslohko
Sylinterin kapasiteetti10 sävyinen.
Käytettäväksi sylinteritilavuudella10 sävyinen.
MateriaaliTeräs
Asennuspalkin koko A2 1/4 "-14
Asennuspalkin koko B4.5 "
Asennuspalkin koko C3.5 "
Asennuspalkin koko E1"
Sarjan yhteensopivuusRC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8431100090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi sylinteritilavuudellaAsennuspalkin koko AAsennuspalkin koko BAsennuspalkin koko CAsennuspalkin koko EHinta
ENERPAC RB15 -kiinnityslohko 15 tonnin kapasiteetti | AF7YKP 23NP28 RB1515 sävyinen.2 3/4 "-164"4.5 "1.5 "€567.25
ENERPAC RB25 Kiinnityslohko 25 tonnin teräs | AF7YKQ 23NP29 RB2530 sävyinen.3 5/16 "-125"6.5 "2"€689.01
ENERPAC RB5 Kiinnityslohko 5 tonnin kapasiteetti | AF7YKR 23NP30 RB55 sävyinen.1 1/2 "-163.5 "3"1"€354.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RB10-asennuslohko Teräs, kapasiteetti 10 tonnia
€365.95 / yksikkö