A B Mukana pyörän jarru: Ei , Pyörän kuormitusalue: 300-999 paunaa , Caster Tuoteryhmä: Levypyöräsarja , Pyörän tyyppi: Jäykkä / kääntyvä , Pyörän muoto: Standardi , Ytimen väri: Harmaa , Ydinmateriaali: Teräs , Durometri: 80 Ranta A , Extended Lead: Ei , Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Kehyksen materiaali: Teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 3 "x 3" , Lukon tyyppi: Ei lukkoa , Asennuspultti Halk.: 3 / 8 " , Lautasen koko: 3-3/4" x 4-3/8" , Levyn paksuus: 1 / 4 " , Kääntösäde: 4" , Rengas laakerit: Rulla , Pyörän väri: Musta , Pyörän halkaisija: 6" , Pyörän leveys: 2"