Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC RB15 -kiinnityslohko 15 tonnin kapasiteetti | AF7YKP 23NP28

ENERPAC RB15-asennuslohko Teräs, kapasiteetti 15 tonnia

Varastossa
Tuote: AF7YKP Malli: RB15Ristiviite: 23NP28

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€567.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennuslohko
Sylinterin kapasiteetti15 sävyinen.
Käytettäväksi sylinteritilavuudella15 sävyinen.
MateriaaliTeräs
Asennuspalkin koko A2 3/4 "-16
Asennuspalkin koko B4"
Asennuspalkin koko C4.5 "
Asennuspalkin koko E1.5 "
Sarjan yhteensopivuusRC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8431100090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi sylinteritilavuudellaAsennuspalkin koko AAsennuspalkin koko BAsennuspalkin koko CAsennuspalkin koko EHinta
ENERPAC RB10 Kiinnityslohko 10 tonnin kapasiteetti | AF7YKN 23NP27 RB1010 sävyinen.2 1/4 "-144.5 "3.5 "1"€365.95
ENERPAC RB25 Kiinnityslohko 25 tonnin teräs | AF7YKQ 23NP29 RB2530 sävyinen.3 5/16 "-125"6.5 "2"€689.01
ENERPAC RB5 Kiinnityslohko 5 tonnin kapasiteetti | AF7YKR 23NP30 RB55 sävyinen.1 1/2 "-163.5 "3"1"€354.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RB15-asennuslohko Teräs, kapasiteetti 15 tonnia
€567.25 / yksikkö