Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC RB5 Kiinnityslohko 5 tonnin kapasiteetti | AF7YKR 23NP30

ENERPAC RB5-asennuslohko Teräs, kapasiteetti 5 tonnia

Varastossa
Tuote: AF7YKR Malli: RB5Ristiviite: 23NP30

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€354.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennuslohko
Käytettäväksi sylinteritilavuudella5 sävyinen.
MateriaaliTeräs
Asennuspalkin koko A1 1/2 "-16
Asennuspalkin koko B 3.5 "
Asennuspalkin koko C3"
Asennuspalkin koko E1"
Sarjan yhteensopivuusRC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8431100090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi sylinteritilavuudellaAsennuspalkin koko AAsennuspalkin koko BAsennuspalkin koko CAsennuspalkin koko EHinta
ENERPAC RB10 Kiinnityslohko 10 tonnin kapasiteetti | AF7YKN 23NP27 RB1010 sävyinen.2 1/4 "-144.5 "3.5 "1"€365.95
ENERPAC RB15 -kiinnityslohko 15 tonnin kapasiteetti | AF7YKP 23NP28 RB1515 sävyinen.2 3/4 "-164"4.5 "1.5 "€567.25
ENERPAC RB25 Kiinnityslohko 25 tonnin teräs | AF7YKQ 23NP29 RB2530 sävyinen.3 5/16 "-125"6.5 "2"€689.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RB5-asennuslohko Teräs, kapasiteetti 5 tonnia
€354.44 / yksikkö