Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFHN51618P50 Lock Nut, 0.5 Inch Flange Dia., 5/16-18 Thread Size, 18-8 Grade, 50PK | CG8VKX 53MF30

FOREVERBOLT FBFHN51618P50 Lukitusmutteri, 0.5 tuuman laipan halkaisija, 5/16-18 kierrekoko, luokka 18-8, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8VKX Malli: FBFHN51618P50Ristiviite: 53MF30
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
€66.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Luokka18-8
Korkeus9 / 32 "
MutteriHammastettu lukkomutteri
StandardiASME B18.2.2
TyyliHammastettu lukkomutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFHN51618P50 Lukitusmutteri, 0.5 tuuman laipan halkaisija, 5/16-18 kierrekoko, luokka 18-8, 50PK
€66.31 /pakkaus